Brodit 855134 ProClip Volkswagen Caddy Life 16-20 Angled mount
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Caddy Life
Position: Angled mount
Passend für Baujahr von - bis: 16-20
Brodit Nummer: 855134
EAN Nr.:
Für Region: Europa
Gewicht: 60
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der Armaturentafel drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett des Fahrzeugs befestigen. Es bietet eine Montageplattform für Mobiltelefone und andere Geräte, die Sie in Sichtweite und Reichweite im Auto haben möchten. Sicher, ordentlich und bequem! Der ProClip hat eine perfekte Passform, er wird speziell für jedes Fahrzeug angefertigt, um eine sichere Basis für die Installation zu gewährleisten.
Der ProClip ist einfach zu installieren. Die Halterung rastet einfach in die Aussparungen des Armaturenbretts ein, Sie müssen keine Löcher bohren, keine Spezialwerkzeuge verwenden oder das Armaturenbrett nicht demontieren. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Installationsanweisungen geliefert. Die Montageplatte ist mit vorgebohrten Löchern ausgestattet, die die Installation der Geräte am ProClip erleichtern. Die Löcher passen zu allen Brodit-Haltern und anderen Produkten mit Standardlöchern, das Lochmuster besteht aus einem Satz AMPS-Löchern sowie zwei Sätzen von Doppellöchern in unterschiedlicher Höhe.
Demo-Video ansehen