Brodit Brodit ProClip Volkswagen Amarok 17-21
Passend für Hersteller/Modell: Volkswagen / Amarok
Position: Mittelkonsole mittig
Passend für Baujahr von - bis: 17-21
Brodit Nummer: 855259
EAN Nr.: 7320288552590
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser ProClip kann auch an die linke Seite der Armaturentafel montiert werden, aber will dann die Park-Pilot/Park Assist Taste blockieren.
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrettt und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Tasten und der Armaturentafel drücken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.