Brodit Brodit ProClip Volvo XC60 18-20
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / XC60
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 18-20
Brodit Nummer: 855326
EAN Nr.: 7320288553269
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 50
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schuztfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip in das rechten Teil des Lüftungsgitter platzieren. 2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich der ProClip im Platz auf der Innenseite des Lüftungsgitter-Rahmens festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. 3 und 4. ProClip ist montiert.
Halten Sie Ihr Gerät in Sichtweite und Reichweite in Ihrem Auto! Der ProClip macht den Einsatz von tragbaren Geräten in Fahrzeugen einfacher und sicherer. Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett Ihres Autos befestigen. Auf dem ProClip können Sie jedes beliebige Zubehör montieren, z.B. eine Halter für ein Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch, er wird für jedes Fahrzeugmodell individuell angepasst und hat eine perfekte Passform. Der ProClip bietet eine stabile Montageplattform und ist für die meisten Fahrzeuge in mehreren Positionen erhältlich. Dezentes Design, das sich gut in das Interieur einfügt. Sicher, ordentlich und bequem! Der ProClip ist einfach zu installieren, Sie können es in einer Minute erledigen! Sie rasten den ProClip einfach in Lücken im Innenraum ein, Sie brauchen keine Löcher zu bohren, keine Spezialwerkzeuge zu verwenden oder das Armaturenbrett zu demontieren. Detaillierte Montageanleitung inklusive. Der ProClip verfügt über vorgebohrte AMPS-Löcher zur einfachen Montage eines Halters. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Entwickelt und produziert in Schweden. - Möchten Sie zwischen mehreren Haltern am gleichen ProClip wechseln können? Siehe Brodits MultiMoveClip. - Installieren Sie größere Geräte oder schwerere Geräte? Siehe Brodits Extra starke Montageplattformen und Sockelhalterungen.