Brodit Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Note 5
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Note 5
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 941011
EAN Nr. : 7320289410110
Für Region: Europa
Gewicht: 80
Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit Micro-USB Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V.
Ladekabel mit Cig-Stecker. Mit Micro-USB-Anschluss, 2A-Ladung. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Kann mit Brodit Passivhaltern verwendet werden. 12/24V. Länge (+Zig-Stecker 77 mm): 46 cm, gestreckt: 130 cm (oder etwas mehr, wenn nötig). Das Micro-USB-Anschlussgehäuse ist abgewinkelt. Das bedeutet, dass das Kabel je nach Gerät entweder auf der Rückseite oder auf der Vorderseite verläuft. Um sicherzustellen, dass Sie das Kabel auf der gewünschten Seite erhalten, schauen Sie sich bitte das Bild an und vergleichen Sie es mit Ihrem Gerät. Wenn Sie möchten, dass der Anschlussstift umgekehrt ist, siehe Artikel 94101010. Ladespezifikationen: Eingangsspannung: DC/10-30V Ladespannung: DC/4. 75-5. 25V Ausgangsstrom(Typ): 2. 0A LED-Ladeanzeige: Einschalten. Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS