Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Ladekabel
Brodit Ladekabel
Artikel-Nr.:
     279-941017_021130
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     941017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brodit Brodit Ladekabel

Passend für Hersteller/Modell:/

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 941017

EAN Nr. : 7320289410172

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 120

Mit Zigarettenanzünder-Stecker, geradem Kabel, mit DC Anschluss. 12V out. 3A. 12V in.

Kabel mit DC-Netzstecker. Zur Verwendung z. B. mit der Brodit Ladeschale. Länge (+ 6,5 cm Zig-Stecker): 70 cm von DC-Stecker zu Box, 10 cm Box, 108 cm von Box zu Zig-Stecker. Gewicht: 104 g.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
1
€ 4,99*
ab € 53,23*
€ 68,66*
€ 1,00*
ab € 53,31*
€ 68,76*
€ 6,00*
ab € 56,50*
€ 78,50*
€ 3,50*
ab € 69,81*
€ 88,48*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 68,42*
€ 93,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,56*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,13*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,75*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,40*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,02*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,58*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,70*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,99*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,00*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.