Brodit Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Note 9
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Note 9
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 941775
EAN Nr. : 7320289417751
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit Angewinkelt USB Type-C Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V. Angewinkelte Anschluss.
Ladekabel mit Cig-Stecker. Mit USB Typ-C Anschluss, 2A Ladefunktion. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Kann mit Brodit Passivhaltern verwendet werden. 12/24V. Länge (+Zig-Stecker 77 mm): 46 cm, gestreckt: 130 cm (oder etwas mehr, wenn nötig). Das USB Typ-C Steckergehäuse ist abgewinkelt. Das bedeutet, dass das Kabel entweder auf der Rückseite oder auf der Vorderseite verläuft, je nachdem, wie Sie das Kabel mit dem Gerät verbinden.