Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy S9Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Ladekabel Samsung Galaxy S9
Brodit Ladekabel Samsung Galaxy S9
Artikel-Nr.:
     279-944020_021359
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     944020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Brodit Brodit Ladekabel Samsung Galaxy S9

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy S9

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 944020

EAN Nr. : 7320289440209

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 80

Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit USB Type-C Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V.

Ladekabel mit Cig-Stecker. Mit USB Typ-C Anschluss, 2A Ladefunktion. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Kann mit Brodit Passivhaltern verwendet werden. 12/24V. Länge (+Zig-Stecker 77 mm): 46 cm, gestreckt: 130 cm (oder etwas mehr, wenn nötig).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.