Brodit Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab Active 2. SM-T390/SM-T395
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 944020
EAN Nr.: 7320289440209
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit USB Type-C Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V.
Ladekabel mit Cig-Stecker. Mit USB Typ-C Anschluss, 2A Ladefunktion. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Kann mit Brodit Passivhaltern verwendet werden. 12/24V. Länge (+Zig-Stecker 77 mm): 46 cm, gestreckt: 130 cm (oder etwas mehr, wenn nötig).