Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 982452 Aktiv Halterung mit Zigarettenanzünder-Stecker Motorola GP 680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiv Halterung mit Zigarettenanzünder-Stecker Motorola GP 680
Aktiv Halterung mit Zigarettenanzünder-Stecker Motorola GP 680
Artikel-Nr.:
     279-982452_037556
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     982452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Brodit 982452 Aktiv Halterung mit Zigarettenanzünder-Stecker Motorola GP 680

Passend für Hersteller/Modell: Motorola / GP 680

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 982452

EAN Nr.:

Für Region: Europa

Gewicht: 170

Für NiCd oder NiMH Akku.

General discription:
- Stops on minus delta V
- Timer for maximum charging time
- Possibility of temperature-control with NTC-resistor
- LED status changes when battery is maximum charged

Specifications:
Input voltage: 10-30 V
Max. charging time: 160 min
Fast charging current: 730 mA +/-5%
Trickle charge: 6% of maximum fast charging current
Restart: Possible. Only with an exact number of cells
Battery voltage: 7,2 V
Number of cells: 6
Serial diode in battery: Yes
Quiesent current: 50 mA at trickle charge

Die Fahrzeug-Ladestation wird speziell für eine perfekte Passform angefertigt. Die Halterung hält ein Zweiwege-Radio in aufrechter Position für einen besseren Empfang. Jedes hat ein Ladekabel für den Zigarettenanzünder, das fest mit der Halterung verbunden ist und in dem die Kontaktpunkte für den Akku integriert sind. Durch die Verwendung einer Delta-V-Ladetechnik ermöglicht die Halterung eine schnelle und sichere Ladung. Die Fahrzeug-Ladestation kann originale Batteriegrößen für eine Vielzahl von Funkgeräten aufnehmen.


Zur Verwendung mit NiMH- und NiCd-Batterien (nicht Löwe). Jede Halterung verfügt über eine Reihe von Funktionen wie einen Sicherheitstimer, einen Überhitzungssensor und eine LED-Anzeige, die anzeigt, dass der Ladevorgang läuft. Die Anzeige wechselt von rot auf grün, wenn sie vollständig geladen ist. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.