iPhone 13 Folie für den Bildschirm der 3mk ARC+ Serie
ARC+ Folie ist die perfekte Lösung für Menschen, die einen Schutz für abgerundete Bildschirme suchen. Dank des speziellen Designs haftet die Folie von Kante zu Kante und schützt so das gesamte Display des iPhone 13. Die Montage ist dank der Nassmontage mit Montagegel sehr einfach. Die Folie ist unsichtbar, verstärkt aber gleichzeitig den Bildschirm um bis zu 150 % und schützt so vor Kratzern und Stößen.
Das wichtigste Merkmal der ARC+ Folie ist jedoch die perfekte Transparenz. Der Film behält die wahren Farben und die Schärfe des angezeigten Inhalts bei, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Darüber hinaus verfügt die Folie über eine Self-Heal-Beschichtung, die kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst heilt und sie so lange in einwandfreiem Zustand hält.
Die ARC+-Folie ist auch mit Fingerabdrucklesern kompatibel, wodurch sie eine effektive Bildschirmentsperrung und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit gewährleistet. Es ist eine große Annehmlichkeit an Ihren Fingerspitzen für alle Smartphone-Benutzer. Entscheiden Sie sich für die ARC+ Folie und genießen Sie lange die Sicherheit Ihres Bildschirms!
Spezifikation:
Marke: 3mk Serie: 3mk ARC+ Kompatibilität: iPhone 13 Gerätemodellcode: A2482 A2631 A2634 A2635 A2633
Die wichtigsten Features der 3mk ARC+ Folie für iPhone 13:
Perfekter Schutz für den abgerundeten Bildschirm - ARC+ Folie ist speziell für Bildschirme mit abgerundeten Kanten konzipiert, was einen vollen Schutz des gesamten Displays garantiert. Einfache Installation - Semi-Wet Installation ermöglicht ein einfaches und präzises Aufkleben der Folie auf das iPhone 13 Display, die perfekt am Gerät haftet und sich nicht ablöst. Bildschirmverstärkung – ARC+ bietet 150 % Bildschirmverstärkung, um Ihr Gerät vor Beschädigungen wie Kratzern und Stößen zu schützen. Beibehaltung hervorragender Klarheit und Farben - Die Struktur der Folie ermöglicht es Ihnen, die natürlichen Farben und die Schärfe des Bildes beizubehalten, was eine komfortable Verwendung des Geräts ermöglicht. Selbstheilend - Dank der Self-Heal-Beschichtung regeneriert die Folie kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst, wodurch Sie länger eine perfekt glatte Oberfläche der Folie erhalten können.