Transparentes Gehäuse - Maximaler Schutz, minimalistische Form.
Robuster Schutz - Absorber125™ - Ihr Telefon ist auch nach 26 Stürzen aus der Höhe auf Beton noch so gut wie neu.
Minimalistisches Design - legt das ursprüngliche Aussehen Ihres Telefons frei.
Erhöhte Kanten - zusätzlicher Schutz für die Kamera vor Beschädigungen.
Design immer im Blick
Das Design von Smartphones ist wichtig. Für diejenigen, die das attraktive Aussehen der Zelle zu schätzen wissen, wird Clear Case ein Hit sein. Das Gehäuse ist dünn und vollkommen transparent. Dadurch wird das ursprüngliche Aussehen Ihres Smartphones nicht beeinträchtigt, während Sie Ihr Telefon mit der Hülle schützen. Mit Clear Case sieht Ihr Smartphone so aus, wie Sie es mögen - elegant und modern.
Länger genießen
Die Schwerkraft ist bei Smartphones gnadenlos. Gehen Sie also kein Risiko ein. Die Klarsichthülle hat nur eine Aufgabe - Ihr Handy zu schützen, damit Sie es unter allen Bedingungen uneingeschränkt nutzen können. Steine, Beton oder Stahl - nichts kann ein durch unsere Hülle geschütztes Mobiltelefon bedrohen, wenn es auf einen harten Untergrund fällt. Wir haben dies mit dem Absorber125™-Test überprüft - nach 26 Stürzen aus einer Höhe von 125 cm war das Smartphone immer noch so gut wie neu. Mit dem Clear Case können Sie Ihr Handy einfach länger benutzen. Ohne Risiko und ohne Stress!
Objektiv unter besonderem Schutz
Erhöhte Ränder um das Kameraobjektiv - ein Detail, das für die Fotoqualität von großer Bedeutung ist. Bei der Klarsichthülle haben wir spezielle Rahmen verwendet, um die Kameralinse Ihres Telefons optimal vor Kratzern zu schützen. Mit unserer Hülle können Sie Ihr Mobiltelefon bedenkenlos auf einen Tisch oder eine andere harte Oberfläche legen, und das Objektiv bleibt vollkommen glatt. Das Ergebnis? Hochwertige Fotos, auch wenn Sie Ihr Handy täglich intensiv nutzen. Mit Clear Case können Sie sicher sein, dass die Linse Ihres Smartphones optimal geschützt ist!
Hoher Nutzungskomfort
Wir haben uns für maximalen Benutzerkomfort entschieden. Aus diesem Grund ist Clear Case sehr flexibel und präzise gefertigt. Wir haben die EasyClick™-Buttons-Technologie verwendet, dank derer die Tasten genauso empfindlich sind wie ohne Gehäuse. Sie drücken darauf und es funktioniert - einfach, aber notwendig, um Ihr neues Telefon voll zu genießen. Clear Case ist starker Schutz in einem benutzerfreundlichen Formfaktor!
Das Set enthält:1Stk. Klarer FallArt des SchutzesFallKlasse der ImmunitätAbsorber125™Dicke1. 2 mmGarantie12 Monate