Gehärtetes Glas iPhone 13 9H aus der 3mk HardGlass-Serie
Wir präsentieren 3mk HardGlass - gehärtetes Glas zum Schutz Ihres iPhone 13 . Viele Stunden Härtung bei 420 °C verleihen ihm eine Härte von 9H, was höchsten Schutz vor Kratzern bedeutet, auch im Falle eines scharfen Messers oder Schlüssels. Abgerundete Kanten in 2,5D-Technologie sorgen für eine angenehme Handhabung, die Dicke von 0,3 mm und ein verbessertes Herstellungsverfahren erhöhen den Schutz vor Stößen. Darüber hinaus sorgt die neue oleophobe Schicht für ein noch besseres Tastgefühl und sorgt für ein extrem glattes und angenehmes Gleiten.
HardGlass ist außerdem widerstandsfähiger gegen Flecken und ätzende Substanzen, und dank der vollkommen klaren, mehrschichtigen Struktur des Glases werden die angezeigten Farben perfekt wiedergegeben. Im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt verfärbt sich HardGlass nicht und behält seine Leistung während seiner gesamten Lebensdauer bei. Die Verwendung der nicht klebrigen Substanz Inviscid-Sil macht die Installation einfach und das perfekte Tastgefühl bis an die Ränder gibt dem Benutzer noch mehr Komfort.
HardGlass wurde mit Blick auf Ihren Komfort und Ihre Sicherheit entwickelt, dank erhöhter Dichte und Hafteigenschaften, die Mikrointerferenzen zwischen der Glasschicht und dem Bildschirm reduzieren. Um den Montageprozess zu erleichtern, wurde die Schutzschicht auf der Glasoberseite so gestaltet, dass eine einfache und problemlose Montage oder Demontage möglich ist.
Verlieren Sie keine Zeit mehr und sichern Sie Ihr mobiles HardGlass-Gerät. Normenkonforme und umweltfreundliche Produktionsverfahren und Komponenten von japanischen Lieferanten sind weitere Vorteile des Produkts. All dies, damit Sie die Freiheit genießen können, Ihr Gerät zu verwenden, ohne sich Gedanken über Kratzer und Bildschirmschäden machen zu müssen.
Spezifikation:
Marke: 3mk Serie: 3mk HardGlass Kompatibilität: iPhone 13 Gerätemodellcode: A2482 A2631 A2634 A2635 A2633 Härte: 9H
Hauptmerkmale von 3mk HardGlass für iPhone 13:
Höchster Bildschirmschutz - Dank der 9H-Härte und der optimalen Dicke von 0,3 mm bietet HardGlass-Glas einen unvergleichlichen Schutz des Gerätebildschirms vor Kratzern und Stößen. Komfortable Nutzung - Abgerundete Kanten und eine flüssige, nicht klebrige Beschichtung sorgen für eine komfortable Nutzung des Geräts. Perfekte Bildqualität - Dank der perfekt klaren Glasstruktur und der hervorragenden Farbwiedergabe kann der Benutzer die höchste Bildqualität auf seinem Bildschirm genießen. Einfache Reinigung - Die oleophobe Schicht macht Flecken und Schmutz leicht zu entfernen, wodurch Sie das ästhetische Erscheinungsbild des Bildschirms lange erhalten können. Einfache Montage und Demontage - Dank der Verwendung von Inviscid-Sil-Substanz und einer Schicht, die die Oberseite des Glases schützt, lässt sich HardGlass leicht montieren und demontieren, wodurch es in Zukunft wiederverwendet werden kann.