Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
1_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
2_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
3_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
4_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
5_Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)
Artikel-Nr.:
     279-HU-106192
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     106192
EAN/GTIN:
     6974316281436
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Acefast Autoladegerät 101W 2x USB Typ C / USB, PPS, Power Delivery, Quick Charge 4.0, AFC, FCP schwarz (B5)

Acefast schnelles Autoladegerät. Es verfügt über 2 USB-Typ-C-Anschlüsse und einen USB-Anschluss. USB-Typ-C-Anschlüsse ermöglichen das Laden mit einer Leistung von bis zu 36 W für C1, bis zu 65 W und USB-Buchsen bis zu 36 W. Ermöglicht u.a. schnelles Aufladen in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. Es kann gleichzeitig mit 3 Geräten verbunden werden. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es wurde mit vielen Schutzfunktionen wie Überhitzung, Überspannung, Hochspannung oder Überlastung ausgestattet.

Spezifikation

Eingangsstrom: DC12V-24V Ausgangsstrom: USB-Typ-C 1: 36 W USB-Typ-C 2: 65 W USB: 36 W USB Typ C 1 + USB Typ C 2: 101 W USB-Typ-C 1 + USB: 101 W USB Typ C 2 + USB: 101 W USB Typ C 2 + (USB Typ C 1 + USB): 90 W Schnellladung: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere Feuerfestes PC-Material, robust und langlebig, integrierte Sicherheit Abmessungen: 76,9 * 48,3 * 46,1 mm Gewicht: ~ 92 g Schwarze Farbe V0 Brandschutz, PSE, 3C, ERP6 Energieeffizienzzertifikat Angepasst an die Stromversorgung von Tablets, Telefonen und anderen Geräten

Die wichtigsten Vorteile

Arbeiten mit einer Leistung von bis zu 101 W. Das Ladegerät überträgt 36 W und 65 W Leistung an den USB-Typ-C-Ausgangsports und 36-W-USB-Ports. Laden Sie 3 Geräte gleichzeitig auf. Drei Kabel, USB Typ C und USB, können gleichzeitig an das Ladegerät angeschlossen werden. Das Ladegerät liefert dann Strom mit einer Gesamtleistung von bis zu 90W. PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, einschließlich Stromversorgung und Schnellladung. Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig von dem Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er befasst sich unter anderem mit Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlast und elektrostatischer Entladung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.