Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
1_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
2_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
3_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
4_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
5_Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G Hülle mit flexiblem Rahmen rot
Artikel-Nr.:
     279-HU-106621
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     106621
EAN/GTIN:
     9145576264218
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Gepanzerte Samsung Galaxy A53 5G Hülle aus der Outer Space Case Serie mit rotem Gelrahmen

Diese Gelhülle wurde geschaffen, um Smartphones noch besser vor mechanischen Beschädigungen durch Stürze oder Stöße zu schützen. Das Outer Space Case ist langlebiger als ein klassisches Case. Es bestand aus zwei Teilen, einem Rahmen aus flexiblem TPU und starren Rückseiten aus PC für beste Haltbarkeit. Daher ist das darin platzierte Telefon perfekt vor Beschädigungen geschützt. Dieser Effekt wurde dank moderner Technologien, sorgfältig ausgewählter Materialien und einer hochwertigen Verarbeitung erreicht. Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy A53 5G zugeschnitten, schützt es perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (zB durch in der Hosentasche getragene Schlüssel). Die erhöhten Kanten um den Bildschirm herum schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird.

Spezifikation:

Serie: Weltraumfall Material: PC, TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy A53 5G Gerätemodellcode: SM-A536BLBNEU SM-A536BZKNEUE SM-A536BZWNEUE SM-A536BZONEUE SM-A536BLBNEUB SM-A536BZKNEUB SM-A536BZWNEUB SM-A536BZONEUB SM-A536BZKNEB SM-A536BLBLEUB SM-A536BZKLEUB SM-A536BZOLEUB SM-A536BZWLEUB SM-A536BZKLEUE SM-A536BLBLAU SM-A536BZWLEUE SM-A536BZOLEUE SM-A536EZOGTHL SM-A536EZKTGHL SM-A536ELBGTHL SM-A536ELBHTHL SM-A536EZKHTHL SM-A536EZOHTHL SM-A536EZWAARO SM-A536EZKAARO SM-A536ELBAARO SM-A536EZOAARO rote Farbe

Hauptmerkmale des Outer Space Case für Samsung Galaxy A53 5G:

Hybridkoffer mit starrer Rückseite und flexiblem Rahmen. Transparentes Design - Verdeckt nicht das ursprüngliche Erscheinungsbild des Smartphones. Langlebig und langlebig - Die aus starkem PC gefertigte Abdeckung schützt die Rückseite des Geräts und der Rahmen aus flexiblem TPU schützt seine Kanten. Erhöhte Kanten - Leicht erhöhte Kanten schützen zusätzlich den Bildschirm und das Kameraobjektiv. Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Pad gelangt. Präzise Ausschnitte - Garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen. Platz für eine Leine - Die Löcher an der Seite der Abdeckung ermöglichen es Ihnen, eine Leine daran zu befestigen.

Benutzerfreundlich

Diese Hülle wurde so konzipiert, dass sie maximalen Komfort bei der Verwendung Ihres Telefons gewährleistet. Dies wird durch reaktionsschnelle Tasten erreicht, die sensible Bereiche des Geräts schützen, ohne deren Funktionalität einzuschränken. Die Kanten des Gehäuses wurden an den Stellen der Kopfhörer- und Ladebuchsen präzise geschnitten, weshalb das Einstecken der Stecker sehr bequem ist. Das Produkt liegt gut in der Hand und gewährleistet volle Ergonomie und Bedienkomfort.

Ein sicheres Telefon in jeder Situation

Die Hülle schützt Ihr Telefon, egal wo Sie sind und was Sie tun. Das flexible TPU-Gel neutralisiert Stöße und das auf der Gehäuserückseite verwendete feste PC-Material schützt vor starkem Druck. Verstärkte Kanten schützen Ihre Ausrüstung vor Beschädigungen beim Herunterfallen.

Stilvolles Design ohne Kompromisse

TPU-Gel ist ein Material, das perfekte Transparenz bietet und bei Sonneneinstrahlung nicht vergilbt, sodass Sie sicher sein können, dass Ihr Telefon lange gut aussieht.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.