Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
1_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
2_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
3_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
4_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
5_Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
Dudao U15H TWS Bluetooth 5.1 kabellose Kopfhörer schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-106782
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     106782
EAN/GTIN:
     6973687244699
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer

Dudao U15H TWS Bluetooth 5. 1 kabellose Kopfhörer schwarz

Drahtlose Kopfhörer sind das praktischste Gerät, das Sie bei alltäglichen Aktivitäten verwenden werden. Machen Sie Arbeit, Joggen und Ausruhen angenehmer, indem Sie Ihr eigenes Dudao-Set verwenden. Blockieren Sie den Außenlärm! Die In-Ear-Kopfhörer sind sehr bequem und kompakt. Das Mitführen in der beigefügten Verpackung schützt vor Verlust oder Beschädigung.

Spezifikation:

Marke: Dudao Modell: U15H Material: ABS weiße Farbe Akkukapazität: 25 mAh (Handgerät), 300 mAh (Gehäuse) Konnektivität: Bluetooth 5. 1 Musikspielzeit: 4h Gesprächszeit: 4h Standby-Zeit: 120 Stunden Ladezeit: 1,5 Stunden Maße: Mobilteil: 32 x 19 x 21 mm Gehäuse: 53 x 45 x 22 mm

Set enthält:

1 x Kopfhörer 1x Beutel 1 * Ladekabel

Die wichtigsten Features:

Sie passen bequem in die Ohren und haben eine ergonomische Form Wird mit einem Koffer geliefert Bequeme Steuerung

Hervorragende kabellose Kopfhörer Diese Kopfhörer sind kabellos. Vergessen Sie Kabelsalat und andere Schwierigkeiten. Dank der Bluetooth 5. 1-Konnektivität können Sie jetzt eine stabile Verbindung ohne Verzögerungen und eine reibungslose Signalübertragung erhalten.

Wird mit einem Koffer geliefert Die auf die Kopfhörer abgestimmte Hülle bietet ihnen optimalen Schutz vor Verlust oder Beschädigung. Jeder Kopfhörer verfügt über ein separates Fach, sodass die Elektronik bequem darin untergebracht werden kann.

Einfache Touch- und Sprachsteuerung Die Kopfhörer sind berührungsgesteuert, was das Wechseln von Songs, das Stummschalten und das Neustarten erheblich erleichtert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.