Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
1_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
2_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
3_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
4_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
5_Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
Dux Ducis Fino Hülle aus Nylonmaterial iPhone 14 Pro Max schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-106922
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     106922
EAN/GTIN:
     6934913036884
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Dux Ducis Fino Kofferhülle mit Nylonmaterial bezogen

Fino ist eine Serie eleganter Handyhüllen, die von der Marke Dux Ducis entworfen wurden. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Polycarbonat mit einer weichen TPU-Kante, einer eingebauten PVC-Schicht und einem Nylongewebe, das einen festen Halt garantiert. Das Material ist schmutzabweisend, es hinterlässt keine Fingerabdrücke. Erhöhte Ränder um das Display und die Linse verhindern ein Verkratzen.

Schützen Sie Ihr Telefon vor Beschädigungen

Die Hülle ist die Grundlage, die Sie beim Kauf eines Telefons erhalten sollten. Eine gute Hülle kann das Risiko einer Beschädigung des Telefons nach einem Sturz verringern. Deshalb lohnt sich die Anschaffung einer Dux Ducis Fino Hülle, deren flexibles Gehäuse die Aufprallenergie auf seiner Oberfläche verteilt und die hochgezogenen Ränder um den Bildschirm dessen Oberfläche vor Kratzern schützen, wenn das Telefon auf die Tischplatte gestellt wird.

Kamerasicherheit

Die Hülle schützt das Kameraglas vor Kratzern. Das Objektiv versteckt sich im Inneren des Gehäuses und ragt nicht über den Rand hinaus. Dadurch gibt es keinen Bodenkontakt, wenn das Telefon nach oben zeigt.

Perfekte Ausschnitte

Das Gehäuse hat sorgfältig geschnittene Löcher für Kamera, Lautsprecher und Ladestecker. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.

Unterstützung für kabelloses Laden

Die Abdeckung enthält keine Metallteile. Sie können das drahtlose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.