| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-106926 Herst.-Nr.: 106926 EAN/GTIN: 6934913036921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dux Ducis Grit Kunstledertasche, MagSafe-kompatible Tasche Sie legen Wert auf luxuriöse Accessoires und möchten zudem negative Umweltauswirkungen vermeiden? Wählen Sie den Grit-Koffer von Dux Ducis. Sie bestehen aus ökologischem Leder, das sein natürliches Pendant perfekt imitiert. Es ist äußerst elegant und solide, schützt vor Beschädigungen, stört aber nicht bei der Nutzung der wichtigsten Funktionen des Smartphones. Das Zubehör ermöglicht kabelloses Laden, ohne es abzunehmen , und ist zudem sehr praktisch im täglichen Gebrauch. Spezifikation: Marke: Dux Ducis Modell: Grit Material: Öko-Leder Die wichtigsten Vorteile des Dux Ducis Grit Koffers: Zeitloses Design. Der stilvolle Look und die Textur von Naturleder machen die Tasche für jede Situation geeignet, auch während eines Geschäftstreffens. Kompletter Schutz. Die robuste Konstruktion des Gehäuses schützt das Gerät gut vor mechanischen Beschädigungen, Kratzern oder dem Eindringen von Sandpartikeln. Passt perfekt. Präzise geschnittene Löcher machen die Hülle einfach mit dem Smartphone zu bedienen. Akzente aus Metall. Es ist nicht nur ein rein dekoratives Element, sondern auch ein funktionales. Sie machen die Verwendung von Tasten noch effektiver. Ein zusätzlicher Linsenrahmen schützt den empfindlichen Inhalt. Einfaches kabelloses Laden. Versorgen Sie Ihr Smartphone drahtlos mit Strom, ohne die Hülle zu entfernen. Sie sparen Zeit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case braun leder, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |