| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-106958 Herst.-Nr.: 106958 EAN/GTIN: 6950941493154 |
| |
|
| | |
| Raptic Slim biologisch abbaubare gepanzerte Hülle, kompatibel mit MagSafe Sie legen Wert auf Minimalismus? Sie werden diesen Fall lieben! Das Slim-Modell von Raptic zeichnet sich durch sein sparsames Design und seine schlanke Form aus. Die matte Textur fühlt sich angenehm an, außerdem gibt es einen noch sichereren Halt . Verstärkte, hochgezogene Kanten schützen zusätzlich empfindliche Stellen, die am häufigsten Druckstellen und Kratzern ausgesetzt sind. Produktion im Sinne von Eco, mit Begrenzung des Ausstoßes von schädlichem Kohlendioxid, sind Aspekte, die jeden ansprechen werden, der sich mit dem Schicksal unseres Planeten auskennt. Spezifikation: Marke: Raptic Modell: Schlank Material: TPU, thermoplastisches Polyurethan, EcoElement™ Die wichtigsten Vorteile der biologisch abbaubaren Raptic Slim Hülle: Biologisch abbaubare Materialien: Sowohl der Koffer als auch die Verpackung sind vollständig biologisch abbaubar. Dank dessen können Sie die Technologie nutzen, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Zertifizierte CO2-Neutralität: Produktionszyklus und Komponenten, deren Verwendung die Emission von Kohlendioxid in die Umwelt minimiert. Auch wenn Sie den Bezug häufig wechseln, brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben. Es liegt angenehm in der Hand: Die matte Textur garantiert eine interessante Optik und sicheren Halt am Gerät. Fallschutz: Auf der Innenseite sind die Kanten mit feinen Rillen versehen, die die Energie von Stößen und Stürzen aufnehmen. Verstärkte und erhöhte Kanten: Sie können das Gerät frei mit dem Bildschirm oder der Kamera nach unten ablegen, ohne Gefahr zu laufen, die empfindliche Oberfläche zu beschädigen. Militärischer Schutz: Die Hülle schützt das Telefon vor Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe. Präzise Ausschnitte: Damit Sie alle Funktionen und Anschlüsse des Geräts bequem nutzen können. MagSafe-kompatibel: Die Hülle unterstützt magnetisches kabelloses Laden. Das bedeutet, dass Sie es nicht abnehmen müssen, um Ihr Smartphone mit Strom zu versorgen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |