Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
1_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
2_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
3_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
4_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
5_Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
Raptic X-Doria Clutch Case iPhone 14 Pro Max Rückseite klar
Artikel-Nr.:
     279-HU-106970
Hersteller:
     Raptic X-Doria
Herst.-Nr.:
     106970
EAN/GTIN:
     6950941494212
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Raptic Clutch biologisch abbaubare gepanzerte Hülle, kompatibel mit MagSafe Mit dieser Hülle gewinnen Sie doppelte Sicherheit: Erstens, dass Ihr Smartphone perfekt geschützt ist, und außerdem wissen Sie, dass Sie sich um den Planeten kümmern. Wie funktioniert es? Alles beginnt mit der Produktionsplanung und der Reduzierung der CO2-Emissionen. Die verwendeten Elemente stammen aus dem Recycling , Koffer und Verpackung sind biologisch abbaubar . Die Abdeckung selbst zeichnet sich durch ihr originelles Aussehen und ihre Solidität aus - im Inneren befindet sich ein System von "Airbags", die die Energie möglicher Treffer perfekt verteilen.

Spezifikation:

Marke: Raptic Modell: Klar Material: TPU, thermoplastisches Polyurethan, EcoElement™

Die wichtigsten Vorteile des biologisch abbaubaren Raptic Clutch Gehäuses:

Umweltfreundlich : Das hier verwendete EcoElement ™ -Material bedeutet, dass das Gehäuse und die Verpackung vollständig biologisch abbaubar sind und am Ende der Verwendung keine Spuren hinterlassen. Verwenden Sie Technologie, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen. Recycelte Materialien: 59 % der recycelten Materialien wurden in der Produktion verwendet. Sie unterstützen die Rohstoffrückgewinnung und generieren keinen neuen Verbrauch. Zertifizierte CO2-Neutralität: Produktionszyklus und Komponenten, deren Verwendung die Emission von Kohlendioxid in die Umwelt minimiert. Es liegt angenehm in der Hand: Spezielle Rillen sehen nicht nur toll aus, sondern verhindern auch, dass das Gehäuse aus der Hand rutscht. Luftkissen: Die Innenseite der Kanten hat Rillen - Lufttaschen, dank derer im Falle eines möglichen Sturzes kinetische Energie aufgefangen und sicher verteilt wird. Die Schlagwirkungen werden deutlich reduziert. Erhöhte Kanten: sowohl um den Bildschirm als auch um die Kameralinsen herum. Sie können das Gerät mit jeder Seite frei abstellen, ohne Gefahr zu laufen, die Oberfläche zu beschädigen. Schutz in Militärqualität: Die doppellagige Raptic Clutch-Hülle kombiniert stoßdämpfendes TPU mit strapazierfähigem Polycarbonat, um zuverlässigen Sturzschutz im täglichen Gebrauch und bei aktiven Aktivitäten zu bieten. Das Gehäuse schützt das Telefon vor Stürzen aus einer Höhe von bis zu 3 Metern, was es zu einem unverzichtbaren Zubehör macht, das den Betrieb des Telefons unter allen Bedingungen gewährleistet. Präzise Ausschnitte: Damit Sie alle Funktionen des Gerätes komfortabel nutzen können. MagSafe-kompatibel: Die Hülle unterstützt kabelloses Laden. Das bedeutet, dass Sie es nicht abnehmen müssen, um Ihr Smartphone mit Strom zu versorgen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.