Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
1_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
2_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
3_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
4_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
5_Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
Raptic X-Doria Secure Case für iPhone 14 Pro Max mit gepanzerter MagSafe-Hülle grün
Artikel-Nr.:
     279-HU-107024
Hersteller:
     Raptic X-Doria
Herst.-Nr.:
     107024
EAN/GTIN:
     6950941493550
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Von Raptic Secure gebautes, magnetisches, biologisch abbaubares Panzergehäuse, das mit MagSafe kompatibel ist

Modisches Design und fast militärischer Schutz - die von Raptic Secure gebaute Hülle schützt Ihr Smartphone vor Schäden und den Planeten vor Verschmutzung. Sie bestehen aus wiedergewonnenen Materialien und nach dem Ende der Nutzung "verschwinden" sie sogar vollständig, zersetzen sich vollständig. Schätzen Sie auch die CO2-Neutralität der Produktion dieses Modells sowie die Tatsache, dass diese Hülle das Gerät auch dann schützt, wenn es aus 4 Metern Höhe ausgelöst wird .

Spezifikation:

Marke: Raptic Modell: Sicher gebaut Material: TPU, thermoplastisches Polyurethan, EcoElement™

Die wichtigsten Vorteile der biologisch abbaubaren Magnethülle Secure built:

MagSafe-kompatibel: Das Gehäuse verfügt über einen integrierten Magnetring, der das magnetische kabellose Laden unterstützt. Das bedeutet, dass Sie es nicht abnehmen müssen, um Ihr Smartphone mit Strom zu versorgen. Darüber hinaus bietet es Ihnen die Möglichkeit, es auf Ständern und Magnethaltern zu verwenden. Umweltfreundlich : Das hier verwendete EcoElement ™ -Material sorgt dafür, dass der Koffer und seine Verpackung vollständig biologisch abbaubar sind und keine Spuren hinterlassen, wenn sie nicht verwendet werden. Verwenden Sie Technologie, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen. Zertifizierte CO 2 -Neutralität : Produktionszyklus und Komponenten, deren Verwendung die Kohlendioxidemissionen in die Umwelt minimiert. Sicherer Halt: Die Hülle fällt Ihnen nicht aus der Hand. Fallschutzkissen: Die Kanten sind mit Lufteinschlüssen versehen, dank denen im Falle eines Sturzes die kinetische Energie sicher im ganzen Koffer verteilt wird. Die negativen Auswirkungen von Stürzen werden deutlich reduziert. Erhöhte Kanten: Um den Bildschirm und die Linsen herum zu finden. Sie können das Gerät mit jeder Seite sicher abstellen, ohne Gefahr zu laufen, die Oberfläche zu zerkratzen. Militärischer Schutz: Das Gehäuse überstand in Tests Stürze aus bis zu 4 Metern Höhe, was es zu einem unverzichtbaren Accessoire unter allen Bedingungen macht. Präzise Ausschnitte: Damit Sie alle Funktionen des Geräts bequem nutzen können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.