| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-107026 Herst.-Nr.: 107026 EAN/GTIN: 6950941495431 |
| |
|
| | |
| Raptic Air biologisch abbaubares gepanzertes Gehäuse mit Metallkanten kompatibel mit MagSafe Diese Hülle soll schützen und dekorieren - das macht sie perfekt. Eine andere Rolle spielt es dank durchdachter Produktion perfekt – es gehört zwar zur Gruppe der Kunststoffprodukte, trägt aber nicht zur Umweltzerstörung bei. Es kann als ökologisch bezeichnet werden, weil es aus wiedergewonnenen Materialien hergestellt wird und nach Gebrauch biologisch selbst abbaubar ist. Sowohl das Gehäuse selbst als auch die Box verschwinden von der Erdoberfläche. Das Air-Modell für den Planeten und Ihr Smartphone - wurde mit Metallelementen veredelt, dank denen es keine Angst vor Beschädigungen hat . Das bestätigen auch Tests – das Smartphone und das Gehäuse überlebten Stürze aus 4 Metern Höhe. Spezifikation: Marke: Raptic Modell: Luft Material: Aluminium, TPU, thermoplastisches Polyurethan, EcoElement™ Die wichtigsten Vorteile des biologisch abbaubaren Raptic Air Koffers: Biologisch abbaubare Materialien: Sowohl der Koffer als auch die Verpackung sind biologisch abbaubar. Sie stammen aus dem Recycling. Dank dessen können Sie die Technologie nutzen, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt zu haben. Zertifizierte Klimaneutralität: Produktionszyklus und Halbfertigprodukte, deren Verwendung die Emission von Kohlendioxid in die Umwelt minimiert. Auch wenn Sie das Gehäuse häufig austauschen, müssen Sie sich nicht schuldig fühlen, die Umwelt zu vermüllen. Es liegt angenehm in der Hand: Eine angenehme Textur lässt es interessant aussehen und gibt dem Gerät einen festen Halt. Fallschutz: Auf der Innenseite sind die Kanten mit feinen Rillen versehen, die die Energie von Stößen und Stürzen aufnehmen. Die Auswirkungen von Stürzen sind viel geringer oder vollständig reduziert. Verstärkte und erhöhte Kanten: Sie können das Gerät mit dem Bildschirm oder der Kamera bedenkenlos ablegen, ohne Gefahr zu laufen, die empfindliche Oberfläche zu zerkratzen. Militärischer Schutz: Die Hülle schützt das Telefon vor Stürzen aus bis zu 4 Metern Höhe. Präzise Ausschnitte: Dank dessen können Sie alle verfügbaren Funktionen und Anschlüsse des Smartphones bequem nutzen. MagSafe-Kompatibilität: Das Case stört nicht beim kabellosen Laden. Das bedeutet, dass Sie es nicht abnehmen müssen, um Ihr Smartphone mit Strom zu versorgen. Metallverstärkung der Ober- und Unterkante : wodurch strategische Stellen zusätzlich geschützt werden. Auch der matte Stahlakzent sieht toll aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |