| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-107092 Herst.-Nr.: 107092 EAN/GTIN: 6975092685227 |
| |
|
| | |
| iCarer Case Leather MagSafe - Smartphone-Hülle aus Leder, kompatibel mit MagSafe • Stilvolles Design – eine praktische Tasche mit elegantem Design, die in jeder Situation funktioniert. Sowohl beim Geschäftsessen als auch im alltäglichen Heimgebrauch. • Strapazierfähigkeit und Robustheit – das Etui ist aus angenehm anzufassendem Naturleder. • Rundumschutz – durch die kompakte Bauweise des Gehäuses ist das Gerät perfekt vor mechanischen Beschädigungen und Verschmutzungen geschützt. • Perfekte Passform – die Form der Hülle ist kompatibel mit der Bauweise von Smartphones. • Präzise Ausschnitte – Dank praktischer Ausschnitte ist der Zugriff auf das Objektiv und andere Elemente des Geräts uneingeschränkt. ECHTES NATÜRLICHES LEDER Der iCarer Koffer besteht aus 100% natürlichem Rindsleder. EINZIGARTIGES DESIGN Die Hülle bietet vollen Schutz für das Gerät. Sie ist perfekt darauf abgestimmt, schützt vor Abrieb, Flecken und Kratzern. Ein solider Mechanismus verhindert ein versehentliches Öffnen des Gehäuses. MAGSAFE-KOMPATIBEL Das Case ermöglicht schnelles kabelloses Laden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| | |
| |