Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
1_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
2_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
3_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
4_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
5_iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
iCarer Wallet Case 2in1 Case iPhone 14 Anti-RFID Leder Flip Case Blau (WMI14220725-BU)
Artikel-Nr.:
     279-HU-107202
Hersteller:
     iCarer
Herst.-Nr.:
     107202
EAN/GTIN:
     6975092686224
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

iCarer Wallet Case 2in1 Handyhülle Anti-RFID Leder Flip Case

Eine elegante Hülle aus Naturleder ist eine geschmackvolle Ergänzung zum Telefon und eine Möglichkeit, es vor Beschädigungen zu schützen. Die Hülle ist sehr strapazierfähig und dank der Silikoneinlage und der Lederhülle schützt sie das Telefon perfekt, wenn es auf den Boden fällt. Im Deckel befinden sich Fächer für Zahlungskarten oder Dokumente und ein größeres Fach für Geldscheine. Kann als Brieftasche verwendet werden. Unter der Lederschicht befindet sich Material, das das RFID-Signal blockiert. Dies schützt vor dem Diebstahl von Geld vom Konto, das von kleinen Zahlungsterminal-Dieben gestohlen werden könnte.

Die wichtigsten Vorteile:

GESCHÜTZT VOR DIEBSTAHL - Im Inneren der Hülle befindet sich eine Schicht mit einem Anti-RFID-Filter, der kontaktlose Karten vor Gelddiebstahl vom Konto schützt. Stilvolles Design - eine praktische Tasche mit elegantem Design, die in jeder Situation funktioniert. Sowohl beim Geschäftsessen als auch im alltäglichen Heimgebrauch. Strapazierfähigkeit und Strapazierfähigkeit - Die Hülle besteht aus angenehm anzufassendem Naturleder. Rundumschutz - Durch das kompakte Design der Hülle ist das Smartphone perfekt vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz geschützt. Perfekte Passform - Die Form der Hülle entspricht der Konstruktion des Telefons. Präzise Aussparungen - Dank praktischer Aussparungen ist der Zugriff auf die Linse und andere Elemente des Geräts uneingeschränkt. Magnetverschluss - bequemes Öffnen des Koffers. Abnehmbares Gehäuse - Das hintere Gehäuse kann einfach entfernt werden.

Echtes echtes Leder

Die iCarer Hülle besteht zu 100 % aus echtem Rindsleder mit einer glänzenden, polierten Textur. Bietet vollen Geräteschutz. Es ist perfekt darauf abgestimmt, schützt es vor Abrieb und Kratzern.

Schutz von kontaktlosen Zahlungskarten

Im Inneren des Gehäuses wird ein Material verwendet, das das RFID-Signal blockiert. Dank dessen wird niemand Ihr Geld stehlen, indem er das versteckte Terminal in die Nähe der Tasche oder Handtasche bringt, in der Sie Ihr Telefon tragen.

Zweiteilige Konstruktion

Die Hülle ist ein 2-in-1-Produkt. Es dient als Flip-Case und traditionelles Back-Case. Beide Teile sind magnetisch miteinander verbunden. Sie können sie bei Bedarf einfach trennen.

Stylistisches Aussehen

Das Gehäuse hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt.

Langlebig und robust

Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Naturleder und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt.

Vollständiger Schutz

Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt.

Standfunktion

Die Tasche kann zusammengeklappt werden und verwandelt sie in einen praktischen Ständer. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos.

Praktische Taschen

Auf der Innenseite der Klappe befinden sich praktische Fächer für Kreditkarten, Ausweise oder Geldscheine.

Erhöhte Kanten

Sanft erhöhte Kanten schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse.

Integrierte Tasten

Sie versperren dem Schmutz den Weg unter die Auflage.

Präzise Ausschnitte

Sie garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Ports.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.