iCarer Wallet Case 2in1 Handyhülle Anti-RFID Leder Flip Case
Eine elegante Hülle aus Naturleder ist eine geschmackvolle Ergänzung zum Telefon und eine Möglichkeit, es vor Beschädigungen zu schützen. Die Hülle ist sehr strapazierfähig und dank der Silikoneinlage und der Lederhülle schützt sie das Telefon perfekt, wenn es auf den Boden fällt. Im Deckel befinden sich Fächer für Zahlungskarten oder Dokumente und ein größeres Fach für Geldscheine. Kann als Brieftasche verwendet werden. Unter der Lederschicht befindet sich Material, das das RFID-Signal blockiert. Dies schützt vor dem Diebstahl von Geld vom Konto, das von kleinen Zahlungsterminal-Dieben gestohlen werden könnte.
Die wichtigsten Vorteile:
GESCHÜTZT VOR DIEBSTAHL - Im Inneren der Hülle befindet sich eine Schicht mit einem Anti-RFID-Filter, der kontaktlose Karten vor Gelddiebstahl vom Konto schützt. Stilvolles Design - eine praktische Tasche mit elegantem Design, die in jeder Situation funktioniert. Sowohl beim Geschäftsessen als auch im alltäglichen Heimgebrauch. Strapazierfähigkeit und Strapazierfähigkeit - Die Hülle besteht aus angenehm anzufassendem Naturleder. Rundumschutz - Durch das kompakte Design der Hülle ist das Smartphone perfekt vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz geschützt. Perfekte Passform - Die Form der Hülle entspricht der Konstruktion des Telefons. Präzise Aussparungen - Dank praktischer Aussparungen ist der Zugriff auf die Linse und andere Elemente des Geräts uneingeschränkt. Magnetverschluss - bequemes Öffnen des Koffers. Abnehmbares Gehäuse - Das hintere Gehäuse kann einfach entfernt werden.
Echtes echtes Leder
Die iCarer Hülle besteht zu 100 % aus echtem Rindsleder mit einer glänzenden, polierten Textur. Bietet vollen Geräteschutz. Es ist perfekt darauf abgestimmt, schützt es vor Abrieb und Kratzern.
Schutz von kontaktlosen Zahlungskarten
Im Inneren des Gehäuses wird ein Material verwendet, das das RFID-Signal blockiert. Dank dessen wird niemand Ihr Geld stehlen, indem er das versteckte Terminal in die Nähe der Tasche oder Handtasche bringt, in der Sie Ihr Telefon tragen.
Zweiteilige Konstruktion
Die Hülle ist ein 2-in-1-Produkt. Es dient als Flip-Case und traditionelles Back-Case. Beide Teile sind magnetisch miteinander verbunden. Sie können sie bei Bedarf einfach trennen.
Stylistisches Aussehen
Das Gehäuse hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt.
Langlebig und robust
Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Naturleder und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt.
Vollständiger Schutz
Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt.
Standfunktion
Die Tasche kann zusammengeklappt werden und verwandelt sie in einen praktischen Ständer. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos.
Praktische Taschen
Auf der Innenseite der Klappe befinden sich praktische Fächer für Kreditkarten, Ausweise oder Geldscheine.
Erhöhte Kanten
Sanft erhöhte Kanten schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse.
Integrierte Tasten
Sie versperren dem Schmutz den Weg unter die Auflage.
Präzise Ausschnitte
Sie garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Ports.