| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-107627 Herst.-Nr.: 107627 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transparente Smartphone-Hülle mit Blumenmuster, Design Case Blumen sind immer eine Auswahl – ob als zeitloses Geschenk oder als Accessoire. Diesmal sind sie auf der Oberfläche der iPhone-Hülle zu sehen, einem Modell aus der Design Case-Serie. Verstärkte Kanten, die sich durch eine gesättigte Farbe auszeichnen, und dies ist ein Druck mit idyllischen Blumensträußen - eine Option gerade rechtzeitig für einen Liebhaber von Natur und femininen Accessoires. Spezifikation: Modell: Designkoffer Material: TPU Blaue Farbe Die wichtigsten Vorteile des Floral Design Case: Blumendruck - eine modische Option, die nicht altert. Wählen Sie Ihren Blumenstrauß! Verstärkte Seiten - sorgen dafür, dass die empfindlichsten Stellen zusätzlich geschützt sind. Präzise Passform - stellt sicher, dass sich die Abdeckung nicht bewegt. Es fallen keine Partikel unter seine Oberfläche. Schutz vor Beschädigungen – was die Lebensdauer des Smartphones verlängert und sich positiv auf das Erscheinungsbild auswirkt. Kameraabdeckung - mit der Sie das Gerät auf das Gehäuse setzen können, ohne das Kameraobjektiv zu beschädigen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |