Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spring Case für Realme 9 Pro Silikonhülle mit Rahmen hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Spring Case für Realme 9 Pro Silikonhülle mit Rahmen hellblau
1_Spring Case für Realme 9 Pro Silikonhülle mit Rahmen hellblau
2_Spring Case für Realme 9 Pro Silikonhülle mit Rahmen hellblau
3_Spring Case für Realme 9 Pro Silikonhülle mit Rahmen hellblau
Artikel-Nr.:
     279-HU-107767
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     107767
EAN/GTIN:
     9145576265185
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Realme 9 Pro Hülle aus der Spring Case Serie in Hellblau

Die Spring Case- Serie besteht aus einem thermoplastischen und langlebigen Material, das ihr eine große Flexibilität verleiht. Die Hülle ist auf das Realme 9 Pro zugeschnitten, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (zB durch in der Hosentasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation

Serie: Spring Case Material: TPU Kompatibilität: Realme 9 Pro Farbe: hellblau Weitere Merkmale: Strukturlackierung, farbiger Rahmen

Highlights des Realme 9 Pro Federgehäuses:

Ultradünne transparente Gelhülle Nur 1 mm dick - Die Hülle ist ultradünn und verdickt das Gerät praktisch nicht . Strukturierte Beschichtung - Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon. Hohe Flexibilität - Dank seiner Elastizität lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen . Langlebig und langlebig - Die Hülle aus starkem TPU schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Stößen und Stürzen . Erhöhte Kanten - Leicht erhöhte Kanten des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse . Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Pad gelangt. Präziser Ausschnitt - Sie garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen . Bunter Rahmen - Der Rahmen des Covers hat einen bunten Einsatz, der das Erscheinungsbild des gesamten Gehäuses abwechslungsreich gestaltet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.