Ringke Fusion Bumper gepanzerte Handyhülle mit verstärkten Ecken
Minimalismus ist immer aktuell – wenn Sie sich auch dafür entscheiden, achten Sie auf das Fusion Bumper Gehäuse. Auffällige Farben oder Muster werden Sie hier nicht finden. Solch ein sparsames Design lässt Ihr Smartphone natürlich aussehen, aber es wird ständig vor Beschädigungen geschützt.
Mit der Ringke Fusion Bumper Handyhülle können Sie Ihr Gerät stilvoll pflegen. Es wird Ihr Telefon sehr attraktiv aussehen lassen. Das Case besteht aus TPU und PC, wodurch es einen hervorragenden Schutz bietet und gleichzeitig hautfreundlich ist und angenehm in der Hand liegt. Verdickte Kanten schützen das Gerät vor Kratzern.
Die Abdeckung hat eine gepanzerte Struktur, besteht aus einer starren Rückseite und einem flexiblen Rahmen. Die Ecken sind zusätzlich verstärkt und wirken wie ein Airbag, sie federn das Handy bei einem Sturz ab und verteilen die Aufprallenergie über die Oberfläche der Hülle.
Spezifikation
Marke: Ringke Serie: Ringke Fusion Bumper Material: TPU, PC
Die wichtigsten Vorteile des Ringke Fusion Bumper Cases:
Hybridkoffer mit starrer Rückseite und flexiblem Rahmen. Airbag für das Telefon - Die Ecken der Hülle wirken im Falle eines Sturzes wie ein Airbag. Transparentes Design - Verdeckt nicht das ursprüngliche Aussehen des Smartphones. Langlebig und langlebig - Die aus starkem PC gefertigte Auflage schützt die Rückseite des Geräts und der flexible TPU-Rahmen schützt seine Kanten. Erhabene Wunden - Sanft erhöhte Kanten schützen den Bildschirm und das Kameraobjektiv zusätzlich. Integrierte Tasten - Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung. Präzise Ausschnitte - Garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen. Platz für eine Leine - Löcher an der Seite der Abdeckung ermöglichen es Ihnen, eine Leine daran zu befestigen.