Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringke Air ultradünne tpu case gel cover für iphone 14 max transparent (a638e52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringke Air ultradünne tpu case gel cover für iphone 14 max transparent (a638e52)
Ringke Air ultradünne tpu case gel cover für iphone 14 max transparent (a638e52)
Ringke Air ultradünne tpu case gel cover für iphone 14 max transparent (a638e52)
8809881263359
Artikel-Nr.:
     279-HU-107878
Hersteller:
     Ringke
Herst.-Nr.:
     107878
EAN/GTIN:
     8809881263359
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Ringke Air:

  • Extrem dünne Gelhülle
  • Ultradünn - Die Hülle ist leicht und extrem dünn (nur 1,3 mm dick ). Es verdickt das Telefon praktisch nicht.
  • Dot-Matrix-Beschichtung - Eine spezielle "gepunktete" Schicht erleichtert die Reinigung des Gehäuses, reduziert die Ansammlung von Feuchtigkeit und das "Kleben" des Zubehörs am Telefon.
  • Langlebig und langlebig - Die aus flexiblem TPU gefertigte Auflage schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Schlägen und Stürzen.
  • Erhöhte Wunden - Leicht erhöhte Kanten des Gehäuses schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse .
  • Integrierte Tasten - Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung.
  • Präziser Ausschnitt - Garantiert einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .
  • Platz für eine Leine - Löcher an der Seite der Abdeckung ermöglichen es Ihnen, eine Leine daran zu befestigen .

Spezifikation:

  • Marke: Ringke
  • Name: Luft
  • Material: TPU
  • Weitere Features: Dot-Matrix-Beschichtung, Lanyard-Ausschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.