| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-108228 Herst.-Nr.: 108228 EAN/GTIN: 6902048249653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nillkin CamShield Leather S Case Handyhülle mit Kameraabdeckung Wenn Sie Wert auf luxuriöse Verarbeitung und modisches Aussehen legen, wird Ihnen diese Hülle sicherlich gefallen. Perfekter Schutz vor Beschädigungen, Kratzern und Fingerabdrücken bedeutet, dass Ihr Smartphone Sie in allen Lebenslagen begleiten kann und nie sein Aussehen verliert. Ein praktischer Objektivverschluss deckt das Objektiv ab und fungiert zusätzlich als Barriere für unbefugte Benutzer der Smartphone-Kamera. Die Privatsphäre ist Ihnen garantiert. Spezifikation: Marke: Nillkin Modell: CamShield Leder-S-Gehäuse Material: TPU, PC, Naturleder Die wichtigsten Vorteile des Nillkin CamShield Leather S Case mit Objektivdeckel: Klassisches Design. Ihr Smartphone sieht sehr elegant aus. Auf diese Weise können Sie Ihren Geschäftsstil ergänzen. Kameraabdeckung. Verwenden Sie Ihre Kamera, wann immer Sie möchten, und wissen Sie dabei, dass das Objektiv zu anderen Zeiten vor Kratzern und unbefugter Nutzung geschützt ist. Natürliches Lederfinish. Die Nillkin Hülle wird zu einem luxuriösen Accessoire. Sein zusätzlicher Vorteil ist eine wasserdichte Beschichtung, die Fingerabdrücke verhindert. Anti-Rutsch-Beschichtung. Ein sicherer Halt, ohne dass die Gefahr besteht, dass Ihnen das Smartphone versehentlich aus der Hand rutscht. Präzise Ausschnitte. Obwohl das Cover sehr gut sitzt, erschwert es die Nutzung des Smartphones nicht. Kabelloses Laden. Sie können Ihr Smartphone bequem mit Strom versorgen, auch ohne die Hülle abzunehmen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Webcam Cover, Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, leder schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |