| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-108229 Herst.-Nr.: 108229 EAN/GTIN: 6902048249660 |
| |
|
| | |
| Nillkin CamShield Leder S Hülle für iPhone 14 mit Kameraabdeckung in Blau Wenn Sie Wert auf luxuriöse Verarbeitung und modisches Aussehen legen, wird Ihnen die Nillkin CamShield Leather S Case- Serie sicherlich gefallen. Perfekter Schutz vor Beschädigungen, Kratzern und Fingerabdrücken bedeutet, dass Ihr Smartphone Sie in allen Lebenslagen begleiten kann und nie sein Aussehen verliert. Die Hülle passt auf das iPhone 14 und schützt das Telefon perfekt vor Schäden durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Das Gehäuse verfügt über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera. Dadurch ist das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Ein zusätzlicher Vorteil entsteht auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Die abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, wenn jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Ansicht der Hauptkamera einschaltet. Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Spezifikation: Marke: Nillkin Serie: Nillkin CamShield Leder-S-Gehäuse Material: TPU, PC, Naturleder Kompatibilität: iPhone 14 Gerätemodellcode: A2649 A2881 A2884 A2883 A2882 Blaue Farbe Die wichtigsten Vorteile des Nillkin CamShield Leather S Case für iPhone 14: Klassisches Design. Ihr Smartphone sieht sehr elegant aus. Auf diese Weise können Sie Ihren Geschäftsstil ergänzen. Kameraabdeckung. Verwenden Sie Ihre Kamera, wann immer Sie möchten, und wissen Sie dabei, dass das Objektiv zu anderen Zeiten vor Kratzern und unbefugter Nutzung geschützt ist. Natürliches Lederfinish. Die Nillkin Hülle wird zu einem luxuriösen Accessoire. Sein zusätzlicher Vorteil ist eine wasserdichte Beschichtung, die Fingerabdrücke verhindert. Anti-Rutsch-Beschichtung. Ein sicherer Halt, ohne dass die Gefahr besteht, dass Ihnen das Smartphone versehentlich aus der Hand rutscht. Präzise Ausschnitte. Obwohl das Cover sehr gut sitzt, erschwert es die Nutzung des Smartphones nicht. Kabelloses Laden. Sie können Ihr Smartphone bequem mit Strom versorgen, auch ohne die Hülle abzunehmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Webcam Cover, Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder, mobiltelefon hülle |
| | |
| |