| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-108372 Herst.-Nr.: 108372 EAN/GTIN: 6959003508294 |
| |
|
| | |
| Kingxbar Miya Series iPhone 14 Pro Hülle in Regenbogenfarbe Ein farbenfrohes Etui mit geometrischem Motiv, das Fans von Glitzer und auffälligen Gadgets lieben wird. An den Seiten des Gehäuses befinden sich Prägungen für einen besseren Halt und zum Schutz des Objektivs wurden die Ränder um die Kamerainsel erhöht. Das Cover ist an das iPhone 14 Pro angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten. Kombinieren Sie zwei Vorteile in einer Lösung: Attraktive Ergänzung und Schutz vor Beschädigungen! Spezifikation: Marke: Kingxbar Serie: Kingxbar Miya-Serie Material: TPU Kompatibilität: iPhone 14 Pro Gerätemodellcode: A2659 A2889 A2892 A2891 A2890 Farbe: Regenbogen Hauptvorteile der Glitzerhülle der Miya-Serie für iPhone 14 Pro: Solider Schutz und feminine Dekoration . Glitter-Etui mit geometrischem Muster, das die Auswirkungen von Stürzen minimiert und gleichzeitig eine schöne, feminine Dekoration ist. Strapazierfähiges Material . TPU - das Material, aus dem das Gehäuse hergestellt wurde, ist flexibel, aber gleichzeitig langlebig. Wichtig ist, dass es sicher in der Hand liegt. Präzise geschnittene Löcher . Alle Tasten und Anschlüsse sind uneingeschränkt zugänglich, als wäre keine zusätzliche Schutzschicht auf der Oberfläche des Smartphones vorhanden. Antibakterielle Oberfläche ohne unschöne Flecken . Das Gehäuse vergilbt auch nach längerer Zeit nicht. Seine Oberfläche ist antibakteriell, wodurch das Smartphone immer hygienisch sauber ist. Erhöhte Kanten um die Kamerainsel . Sie sind 0,3 mm höher als die Linsen, daher gibt es keine Kratzer oder Risse auf ihrer Oberfläche. Reaktionsschnelle Tasten . Unabhängige Tasten funktionieren reibungslos und bequem. Airbags in den Ecken . Die einen noch besseren Schutz für die empfindlichsten Stellen bieten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |