| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-108402 Herst.-Nr.: 108402 EAN/GTIN: 6959003508553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blaue iPhone 14 Pro Max Hülle aus der Kingxbar Butterfly Serie Eine an das iPhone 14 Pro Max angepasste transparente Hülle mit einem Motiv aus bunten Schmetterlingen, die das natürliche Aussehen des Smartphones betonen, aber nicht überschatten. Zusätzliche Prägungen an den Seiten sorgen für einen sicheren Halt, und erhöhte Kanten um die Kamera herum schützen das Objektiv vor Rissen oder Kratzern. Wählen Sie ein schönes Gadget für Ihr Telefon und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen in einer Lösung! Spezifikation: Marke: Kingxbar Serie: Schmetterlingsserie Material: TPU Kompatibilität: iPhone 14 Pro Max Gerätemodellcode: A2651 A2893 A2896 A2895 A2894 Blaue Farbe Hauptvorteile der iPhone 14 Pro Max-Hülle der Butterfly-Serie: Solider Schutz und feminine Dekoration. Eine transparente Hülle mit einem Motiv aus bunten Schmetterlingen, die die Auswirkungen von Stürzen minimiert und gleichzeitig auch eine feminine Dekoration ist. Flexibles Material. Das TPU, aus dem es besteht, ist flexibel, aber strapazierfähig und liegt sicher in der Hand. MagSafe-kompatibel. Die Hülle haftet dank 36 Magneten präzise an Ladegeräten, Halterungen, Ständern. Zudem kann das Smartphone auch aufgeladen werden, ohne das Case abzunehmen. Präzise Ausschnitte . Alle Tasten und Anschlüsse sind uneingeschränkt zugänglich. Antibakterielle, vergilbungsbeständige Oberfläche. Auch nach längerem Gebrauch verfärbt sich das Gehäuse nicht. Die Oberfläche hat antibakterielle Eigenschaften, sodass das Smartphone hygienisch sauber ist. Erhöhte Ränder um die Linsen. Sie sind 0,3 mm höher als die Linsen, daher gibt es keine Kratzer oder Risse auf ihrer Oberfläche. Sicherheit auf militärischem Niveau. Dieses Modell entspricht dem militärischen Widerstandsstandard MIL-STD-810H. Reaktionsschnelle Tasten . Unabhängige Tasten funktionieren reibungslos und bequem und sind auch ein dekorativer Akzent. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |