| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-108418 Herst.-Nr.: 108418 EAN/GTIN: 6959003508096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goldfarbene iPhone 14 Pro-Hülle aus der Kingxbar Wish-Serie, verziert mit Kristallen Eine elegante Hülle mit glänzenden Kristallen, maßgeschneidert für das iPhone 14 Pro -Modell. Transparente Rückseiten aus der Kingxbar Wish- Serie mit kontrastierenden Goldrändern bilden ein wunderschönes Duo, das dem Smartphone einen sehr stilvollen Look verleiht. Das flexible, dünne Material gibt beim Auflegen auf die Geräteoberfläche nach, ist aber resistent gegen mechanische Beschädigungen, sodass keine Gefahr von Kratzern oder anderen Beschädigungen besteht. Serie Die beste Möglichkeit, schöne Dekoration und wirksamen Schutz wirkungsvoll zu kombinieren. Spezifikation: Marke: Kingxbar Name: Kingxbar Wish Series Material: PC Kompatibilität: iPhone 14 Pro Gerätemodellcode: A2659 A2889 A2892 A2891 A2890 Farbe: Gold Zusätzliche Merkmale: Kristalle, Aussparungen zum einfachen Entfernen Die wichtigsten Merkmale der Kingxbar Wish Series Hülle mit Kristallen für das iPhone 14 Pro: Feminines Gehäuse – Ein glänzender Rahmen und funkelnde Kristalle ergänzen das modische Styling Eine neue Dimension der Eleganz – Transparentes Design, glänzender Rahmen und originelle Kristalle sorgen dafür, dass jedes Smartphone in völlig neuem Glanz erstrahlt. Ultradünn – Die Hülle ist leicht und extrem dünn. Es verdickt das Telefon praktisch nicht. Langlebig und langlebig – Die Hülle besteht aus starkem und flexiblem PC und schützt die Ausrüstung perfekt vor Stößen und Stürzen. Erhöhte Kanten – Leicht erhöhte Kanten des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse. Präzise Aussparungen – Sie garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen. Einfaches Anbringen – Das Accessoire verfügt über zusätzliche Aussparungen an den unteren Ecken, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Platz für eine Leine – Löcher an der Seite der Abdeckung ermöglichen die Befestigung einer Leine. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |