Spritzwassergeschützte Neoprentasche für einen Laptop bis 14 Zoll
Ein bequemes Modell mit Griff, befestigt mit einem soliden Reißverschluss. Diese Tasche zeichnet sich durch eine spritzwassergeschützte Beschichtung und einen gepolsterten Innenraum aus, wodurch Ihr Gerät sowohl vor Regen als auch vor mechanischen Beschädigungen vollständig geschützt ist. Machen Sie sich keine Sorgen, nehmen Sie sie mit, wohin Sie wollen.
Spezifikation:
Material: Neopren Abmessungen: 375 x 280 x 20 mm Kompatibilität: Laptops bis 14'
Die wichtigsten Vorteile der Tasche für einen Laptop mit einer Diagonale von bis zu 14‘:
Dünn und leicht – die Tasche ist dünn, aber diese Schicht reicht aus, um das Gerät zu schützen. Sie können es in größerem Gepäck verstauen oder in der Hand halten. Attraktive Farben – satte Farben heben Sie von der Masse ab. Spritzwassergeschützte Oberfläche – Ihr Gerät ist vor Regen geschützt. Stabiler Reißverschluss – dank ihm können Sie sicher sein, dass sich die Tasche nicht unkontrolliert öffnet. Präzise Nähte – die jahrelange Qualität und einen modischen Look garantieren. Es belastet den Benutzer nicht – die Tasche besteht aus leichtem Neopren, man spürt ihr Gewicht praktisch nicht. Schützt das Gerät effektiv – das Zubehör passt genau und der Innenraum ist verstärkt und mit weichem Stoff ausgekleidet, um Ihren Computer oder Ihr Tablet zu schützen. Sie können das Gerät problemlos überall hin mitnehmen, ohne befürchten zu müssen, dass es beim Transport beschädigt wird.