Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
1_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
2_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
3_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
4_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
5_Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
Joyroom Knight Green Glass für iPhone 14 Pro Max mit Vollbild-Anti-Blaulichtfilter (JR-G04)
Artikel-Nr.:
     279-HU-108915
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     108915
EAN/GTIN:
     6956116716851

Joyroom Knight Series grünes 2,5-D-Hartglas mit Anti-Blaulichtfilter für den gesamten Bildschirm für iPhone

Suchen Sie einen zuverlässigen Displayschutz für Ihr Handy? Die Marke Joyroom bietet gehärtetes Glas mit einem Rahmen, der den gesamten Bildschirm perfekt abdeckt. Es schützt sowohl das Gerät als auch die Augen des Benutzers. Wie? Dank der Technologie mit einem Blue-Ray-Filter, der schädliche ultraviolette Strahlung filtert und entfernt. Der Komfort bei der Nutzung eines Smartphones hat sich deutlich verbessert! Vergessen Sie Augenschmerzen, spüren Sie das perfekt glatte, zarte Alumosilikatglas unter Ihren Fingern, das widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist und bei einem Aufprall nicht in viele kleine, scharfkantige Stücke zerbricht, sondern zerbricht.

Spezifikation:

Marke: Joyroom Farbton: Grün Härte: 9H Material: Gehärtetes Glas

Satz enthält:

1 x Joyroom Vollbild-Hartglas mit Anti-Blaulichtfilter 1 x Installationswerkzeug

Die wichtigsten Merkmale:

Hochwertiges Material - aus Alumosilikatglas Neue schmale Ränder, transparent, undeutlich auf dem Bildschirm Hohe Transparenz und weicher Griff Anti-Blue-Ray-Technologie, guter Augenschutz vor Strahlung Superdünnes Glas, der Bildschirm ist sehr berührungsempfindlich 9H Härte, sichere Spritzwasserschutzfunktion Gebogene Kante, glatt und sicher Explosionsschutz Mit Montagewerkzeug für schnelle Montage.

Hervorragende Sicht auch bei aufgeklebtem Glas

Dieser Schutz behindert in keiner Weise die Verwendung des Geräts. Glas mit hohem Transparenzgrad sorgt für sehr gute Transparenz und Sichtbarkeit, originalgetreue Wiedergabe von Farben und Kontrasten. Der Rahmen ist unsichtbar – als ob nichts draußen wäre.

Perfekter Schutz für die Augen des Benutzers

Der Anti-Blue-Ray-Filter, der schädliches Licht blockiert und die Sehqualität verbessert, ist perfekt vor augenschädigender Strahlung geschützt.

Sehr hoher Displayschutz

Dank des gehärteten Glases wird das Risiko eines Bildschirmbruchs um bis zu 95 % reduziert! Dies liegt an der 4-Schicht-Glasstruktur, die trotz ihrer hervorragenden technischen Parameter dünn und unsichtbar bleibt.

Perfekte Anpassung an die Oberfläche

Das verklebte Glas passt sich perfekt der Oberfläche an, sammelt keinen Staub, schützt vor Fingerabdrücken und herabfallenden Wassertropfen. Dank automatischer Entlüftungstechnik haftet er präzise ohne Luftblasenbildung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.