Joyroom 14D Magnetische Hülle Magnetische Handyhülle Gepanzerte Hülle mit Haken / Ständer
Platzieren Sie Ihr Telefon, wo immer Sie wollen – mit dieser Hülle können Sie das Gerät nicht nur flach hinlegen, sondern auch aufrecht hinstellen und aufhängen – zum Beispiel an einem Monitor. Das Gehäuse der Joyroom Defender Series schützt nicht nur vor Beschädigungen und Kratzern, sondern bietet auch noch weitere Vorteile: Alles dank in den Ecken versteckter, unsichtbarer Haken, die zu einem funktionalen Standfuß werden .
Die Hülle ist mit einem Magneten ausgestattet, wodurch die Hülle mit MagSafe-Zubehör kompatibel ist. Es ist der Standard für den schnellen und einfachen Anschluss von Zubehör und kabellosen Ladegeräten für das iPhone (ab Modell 12 und neuer). Es hat sehr große Möglichkeiten und kann mit vielen modernen magnetischen Zubehörteilen arbeiten.
Das Gehäusedesign beinhaltet
verstärkte Ecken mit zusätzlichen beweglichen Haken ein Gelrahmen, der die Kanten des Geräts schützt versteifte Rücken für volle Abdeckung MagSafe-kompatibler Ring
Die wichtigsten Funktionen
die Möglichkeit, Qi-Ladegeräte und anderes MagSafe-Zubehör zu verwenden Elastizität durch das TPU-Material rutschfeste Eigenschaften effektiver Schutz vor Bildschirmrissen und Kratzern das Vorhandensein von perfekt aufeinander abgestimmten Löchern für Smartphone-Elemente perfekte Haftung am Gerät, ohne Schlieren oder Luftblasen zusätzliche Verstärkungen im Bereich der Kamera und des Touchscreens Leichtbau
Die Verwendung der Hülle beeinträchtigt die Funktionalität des Telefons in keiner Weise. Sie können das Gerät ganz einfach aufladen (auch drahtlos), spielen, Seiten durchsuchen, Textnachrichten schreiben, sprechen oder Musik hören. Sie zeichnen sich durch einen minimalistischen, modernen Look aus, der perfekt mit dem einzigartigen Stil Ihres Telefons harmoniert.