Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
1_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
2_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
3_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
4_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
5_Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
Joyroom Magnetic Defender Magnetische Hülle für iPhone 14 Pro Max Gepanzerte Hülle mit Hakenständer Klar (MagSafe-kompatibel)
Artikel-Nr.:
     279-HU-108923
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     108923
EAN/GTIN:
     6956116730574
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Joyroom 14D Magnetische Hülle Magnetische Handyhülle Gepanzerte Hülle mit Haken / Ständer

Platzieren Sie Ihr Telefon, wo immer Sie wollen – mit dieser Hülle können Sie das Gerät nicht nur flach hinlegen, sondern auch aufrecht hinstellen und aufhängen – zum Beispiel an einem Monitor. Das Gehäuse der Joyroom Defender Series schützt nicht nur vor Beschädigungen und Kratzern, sondern bietet auch noch weitere Vorteile: Alles dank in den Ecken versteckter, unsichtbarer Haken, die zu einem funktionalen Standfuß werden .

Die Hülle ist mit einem Magneten ausgestattet, wodurch die Hülle mit MagSafe-Zubehör kompatibel ist. Es ist der Standard für den schnellen und einfachen Anschluss von Zubehör und kabellosen Ladegeräten für das iPhone (ab Modell 12 und neuer). Es hat sehr große Möglichkeiten und kann mit vielen modernen magnetischen Zubehörteilen arbeiten.

Das Gehäusedesign beinhaltet

verstärkte Ecken mit zusätzlichen beweglichen Haken ein Gelrahmen, der die Kanten des Geräts schützt versteifte Rücken für volle Abdeckung MagSafe-kompatibler Ring

Die wichtigsten Funktionen

die Möglichkeit, Qi-Ladegeräte und anderes MagSafe-Zubehör zu verwenden Elastizität durch das TPU-Material rutschfeste Eigenschaften effektiver Schutz vor Bildschirmrissen und Kratzern das Vorhandensein von perfekt aufeinander abgestimmten Löchern für Smartphone-Elemente perfekte Haftung am Gerät, ohne Schlieren oder Luftblasen zusätzliche Verstärkungen im Bereich der Kamera und des Touchscreens Leichtbau

Die Verwendung der Hülle beeinträchtigt die Funktionalität des Telefons in keiner Weise. Sie können das Gerät problemlos aufladen (auch drahtlos), spielen, Seiten durchsuchen, Textnachrichten schreiben, sprechen oder Musik hören. Sie zeichnen sich durch einen minimalistischen, modernen Look aus, der perfekt mit dem einzigartigen Stil Ihres Telefons harmoniert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.