iPhone 14 Hülle aus der 3mk Clear Case Serie in transparenter Farbe
3mk Clear Case ist die perfekte Hülle für alle, die ihr iPhone 14 so gut wie möglich schützen möchten, ohne das ursprüngliche Aussehen des Geräts zu beeinträchtigen. Das minimalistische Design der Hülle zeigt die Schönheit des Telefons und bietet gleichzeitig soliden Schutz vor Beschädigungen – der Absorber125-Test bestätigt, dass das Clear Case-Telefon bis zu 26 Stürze aus einer Höhe von 125 cm auf Beton übersteht. Dank der erhöhten Kanten ist die Kameralinse auch vollständig vor Kratzern geschützt, was die hohe Qualität der Fotos beeinträchtigt. Die Hülle ist sehr flexibel und präzise gefertigt, wodurch sie die Nutzung des Telefons nicht einschränkt, und die EasyClick-Knöpfe ermöglichen die volle Kontrolle über das Gerät. Mit dem 3mk Clear Case können Sie Ihr Telefon länger genießen, ohne sich Gedanken über seinen Zustand machen zu müssen.
Spezifikation:
Marke: 3mk Serie: 3mk Clear Case Kompatibilität: iPhone 14 Gerätemodellcode: A2649 A2881 A2884 A2883 A2882 Farbe: transparent
Hauptmerkmale des 3mk Clear Case für iPhone 14:
Maximaler Schutz - Das Clear Case bietet soliden Schutz für das iPhone 14 dank Absorber125, wodurch Sie es unter allen Bedingungen ohne Beschädigungsrisiko verwenden können. Minimalistische Form - Das Clear Case hat ein minimalistisches Design, das den ursprünglichen Look des Telefons freilegt, sodass Sie den eleganten und modernen Look Ihres Smartphones genießen können. Zusätzlicher Kameraschutz - Erhöhte Kanten um das Kameraobjektiv bieten maximalen Schutz vor Kratzern, was sich in qualitativ hochwertigen Fotos niederschlägt. Hoher Bedienkomfort - Flexibel und präzise verarbeitet Clear Case bietet maximalen Bedienkomfort, dank der EasyClick Buttons Technologie, die für die gleiche Empfindlichkeit der Tasten wie ohne Case sorgt. Design immer im Blick - Dank des transparenten Clear Case haben Sie das Design Ihres iPhone 14 immer im Blick und können sich in jeder Situation an seinem eleganten Auftritt erfreuen.