| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-113079 Herst.-Nr.: 113079 EAN/GTIN: 5903108476409 |
| |
|
| | |
| iPhone 14 Pro 3mk Armor Case Serie in transparenter Farbe Lernen Sie die neue, militärerprobte, stoßdämpfende Hülle kennen, die Ihrem iPhone 14 Pro hervorragenden Schutz bietet. Dank der Widerstandsklasse Absorber175 übersteht das Case bis zu 26 Stürze aus einer Höhe von 175 cm und hinterlässt keine Schäden am Gerät. Bestätigt durch einen Testbericht des finnischen Forschungszentrums Grant4Com hat das Gehäuse auch strenge Tests nach dem Military Grade Standard (MIL-STD-810G 516. 7) bestanden. Darüber hinaus verbessern HighGrip Waves die Griffigkeit des Telefons und die Verstärkung an den Ecken schützt es noch besser. Das Gehäuse hat keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Tasten, und die RoHS- und PZH-Zertifikate bestätigen seine Sicherheit für die menschliche Gesundheit. Wählen Sie Armor Case und genießen Sie die Gewissheit, dass Ihr Telefon perfekt geschützt ist. Spezifikation: Marke: 3mk Serie: 3mk Armor Case Kompatibilität: iPhone 14 Pro Gerätemodellcode: A2659 A2889 A2892 A2891 A2890 Farbe: transparent Hauptmerkmale des 3mk Armor Case für iPhone 14 Pro: Gerätesicherheit - Die Hülle bietet einen verbesserten Schutz vor Stößen und Stößen und macht das Telefon im täglichen Gebrauch sicherer. Langlebigkeit - Dank der Widerstandsklasse Absorber175 und Tests nach Militärstandard (MIL-STD-810G 516. 7) hält die Hülle vielen Stürzen und Stößen stand, was die Lebensdauer des Telefons verlängert. Bedienkomfort - HighGrip Waves bieten einen besseren Halt und einen leichteren Griff des Telefons, was den Bedienkomfort verbessert. Benutzerfreundlichkeit - EasyClick-Tasten ermöglichen eine einfache Verwendung der Telefontasten und schützen sie gleichzeitig vor Beschädigungen. Sicherheit für die Gesundheit - Das Gehäuse ist RoHS-zertifiziert und PZH-zertifiziert, was bedeutet, dass es für die menschliche Gesundheit unbedenklich ist und keine schädlichen Schwermetalle enthält. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |