| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-120327 Herst.-Nr.: 120327 EAN/GTIN: 4894240149447 |
|
|
| | |
| Zartes, leichtes und dünnes Gehäuse für den täglichen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das Gehäuse besteht aus flexiblem und stoßdämpfendem TPU-Material, wodurch es schützende Eigenschaften hat und den Halt des Geräts in der Hand verbessert. Die Hülle trennt dank der Kantenkanten sowohl den Bildschirm als auch die Telefonkamera von flachen Oberflächen und verhindert so Kratzer auf diesen empfindlichen Teilen des Geräts. Die transparente Rückseite des Gehäuses beeinträchtigt das Erscheinungsbild nicht wesentlich und vergrößert die Abmessungen des Telefons nicht, sodass Sie sein elegantes, einzigartiges Aussehen enthüllen können. PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Verpackt in der Originalverpackung - Dünn und leicht - Präzise gemacht - Passt perfekt - Einfache Montage und Demontage - Voll funktionsfähig SET ENTHÄLT: 1 x ESR Project Zero-Koffer |
| | |
| | | |
| |