Der Koffer der Unicorn Beetle Pro-Serie von Supcase ist eines der vollständigsten und langlebigsten Produkte in unserem gesamten Sortiment. Die Abdeckung besteht aus einem Satz von drei Teilen.
Panzerung, die das Gerät an der Rückseite und an den Rändern umschlingt - hergestellt aus einer Mischung aus weichem Thermoplast und härtender Polycarbonatbeschichtung, die ihm eine sehr hohe Haltbarkeit verleiht. Das Gehäuse ist mit Tastenabdeckungen und abschließbaren Anschlussabdeckungen ausgestattet, um das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern.
Das nächste Element des Sets ist das auf der Vorderseite des Geräts angebrachte Skelett, in das ein Polycarbonatglas integriert ist, ein solcher Schutz trennt das Display perfekt von flachen Oberflächen und Ihr Gerät kann sich sicher fühlen.
Ergänzt wird das Ganze durch einen äußerst praktischen drehbaren Clip, der am Gürtel befestigt werden kann.
Das Case ist perfekt abgestimmt und schränkt die Möglichkeit des kabellosen Ladens nicht ein. Die leicht erhöhte Form des Rahmens um die Kamera und den Bildschirm schützt sie vor Kratzern und hebt das Telefon knapp über eine flache Oberfläche.
Supcase Unicorn Beetle Pro ist ein Koffer, der 26 Mal aus einer Höhe von bis zu 1,2 m auf Fallfestigkeit getestet wurde und daher das amerikanische Militärzertifikat MIL-STD 810G-516. 6 erhalten hat.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Verpackt in der Originalverpackung - Leichte Verbundkonstruktion - Integriertes Polycarbonatglas zum Schutz des Bildschirms - Präzise gemacht - Bietet extremen Schutz vor Stürzen - Passt perfekt - Voll funktionsfähig - Erfüllt den militärischen Fallteststandard (MIL STD 810G 516. 6) - Einfache Montage und Demontage
SET ENTHÄLT: 1 x Supcase Unicorn Beetle Pro Hülle 1 x Gürtelclip