Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
1_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
2_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
3_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
4_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
5_Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
Ultra Clear 0,5 mm Hülle für Oppo Reno 8 dünne Abdeckung transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-120493
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     120493
EAN/GTIN:
     9145576266519
Suchbegriffe:
OPPO Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Oppo Reno 8 Hülle aus der Ultra Clear Serie in transparenter Farbe

Das Gehäuse der Ultra Clear -Serie besteht aus einem thermoplastischen und langlebigen Material, das ihm eine große Flexibilität verleiht. Das Cover ist an das Oppo Reno 8 angepasst, es schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

Serie: Ultraklar 0,5 mm Material: TPU Kompatibilität: Oppo Reno 8 Farbe: transparent Zusätzliche Merkmale: Strukturbeschichtung

Hauptmerkmale des Oppo Reno 8 Ultra Clear 0,5 mm Gehäuses:

Ultradünne transparente Gelhülle Nur 0,5 mm dick - Die Hülle ist ultradünn und verdickt das Gerät praktisch nicht . Strukturierte Beschichtung - Verbessert das Feuchtigkeitsmanagement und verhindert Luftblasen zwischen der Hülle und dem Telefon. Hohe Flexibilität - Dank seiner Elastizität lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen . Langlebig und langlebig - Die Hülle aus starkem TPU schützt unsere Ausrüstung perfekt vor Stößen und Stürzen . Erhöhte Kanten - Leicht erhöhte Kanten des Zubehörs schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse . Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Pad gelangt. Präziser Ausschnitt - Sie garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.