Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
1_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
2_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
3_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
4_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
5_Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
Thunder Case Xiaomi Poco M4 5G Silikon-Rüstungshülle blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-120536
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     120536
EAN/GTIN:
     9145576267707
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Gepanzertes Gehäuse Xiaomi Poco M4 5G aus der Thunder Case Serie in Blau

Die Thunder Case- Serie besteht aus einem thermoplastischen und strapazierfähigen Material , das ihr eine gute Flexibilität verleiht . Die Hülle ist an das Xiaomi Poco M4 5G angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z.B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

Serie: Thunder Case Material: TPU Kompatibilität: Xiaomi Poco M4 5G Blaue Farbe

Hauptmerkmale des Thunder Case für Xiaomi Poco M4 5G:

Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.