Ugreen Gel Cover Bright Cushion Schutzhülle für iPhone 14 Pro Max Transparent (LP604)
Diese Gelhülle wurde geschaffen, um Smartphones noch besser vor mechanischen Beschädigungen durch Stürze oder Stöße zu schützen. Ugreen Bright Cushion Protective Case ist langlebiger als die klassische Hülle. Es besteht aus flexiblem TPU , sodass das darin platzierte Telefon jahrelang perfekt vor Beschädigungen geschützt ist. Dieser Effekt wurde dank moderner Technologien, sorgfältig ausgewählter Materialien und einer hochwertigen Verarbeitung erreicht.
Die wichtigsten Eigenschaften
Gelhülle mit verstärkten Ecken. Transparentes Design - Verdeckt nicht das ursprüngliche Aussehen des Smartphones. Erhabene Wunden - Sanft erhöhte Kanten schützen den Bildschirm und das Kameraobjektiv zusätzlich. Integrierte Tasten - Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung. Präzise Ausschnitte - Garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen. Platz für eine Leine - Löcher an der Seite der Abdeckung ermöglichen es Ihnen, eine Leine daran zu befestigen.
Benutzerfreundlich
Diese Hülle wurde so konzipiert, dass sie maximalen Komfort bei der Verwendung des Telefons gewährleistet. Dafür werden reaktionsschnelle Tasten verwendet, die die sensiblen Stellen des Geräts schützen, ohne deren Funktionalität einzuschränken. Die Kanten des Gehäuses wurden an den Stellen der Kopfhörer- und Ladebuchsen präzise geschnitten, weshalb das Einstecken der Stecker sehr bequem ist. Das Produkt liegt gut in der Hand und gewährleistet volle Ergonomie und Bedienkomfort.
Das Telefon ist in jeder Situation sicher
Die Hülle schützt Ihr Telefon, egal wo Sie sind oder was Sie tun. Flexibles TPU-Gel neutralisiert Stöße und verstärkte Ecken schützen Ihre Ausrüstung vor Beschädigungen bei einem Sturz.
Stylischer Look ohne Kompromisse
TPU-Gel ist ein Material, das für perfekte Transparenz sorgt und bei Sonneneinstrahlung nicht vergilbt, sodass Sie sicher sein können, dass das Telefon lange gut aussieht.