Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
1_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
2_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
3_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
4_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
5_Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)
Artikel-Nr.:
     279-HU-121005
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     121005
EAN/GTIN:
     6956116733469
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Joyroom USB-Lade-/Datenkabel – Lightning 2,4 A 2 m weiß (S-UL012A9)

Dieses Kabel lädt den iPhone- und iPad-Akku schnell auf – es ist mit Apple Geräten mit Lightning Anschluss kompatibel. Es garantiert einen stabilen und zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum sowie eine hohe Effizienz. Hergestellt aus PVC, was ihm eine ausreichende Flexibilität verleiht, und dank der Verwendung hochwertiger Komponenten überhitzt der Akku nicht und wird nicht beschädigt. Dafür sorgen Details wie der Gummischutz, der die Eingänge vor Kratzern und anderen mechanischen Beschädigungen schützt.

Spezifikation:

Marke: Joyroom Material: PVC Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 2 m Strom: 2,4 A

Set enthält:

1 x USB- Lightning -2,4-A-Kabel

Die wichtigsten Features

Das Kabel eignet sich zum schnellen iPhone-Laden mit einem Strom von bis zu 2,4 A. Beschichtet mit hochwertigem PVC. USB 2. 0-Standard und Datenübertragung bis zu 480 Mbit/s.

Schnelles Laden des Akkus Mit dem Kabel können Sie iPhone/iPad-Akkus schnell und reibungslos mit einem maximalen Strom von bis zu 2,4 A laden.

Langlebiges Kabel für besondere Aufgaben Ein solide verarbeitetes Kabel wird Ihnen lange Freude bereiten. Was auffällt, ist seine langlebige Konstruktion, die aus einem Kupferkern besteht, der die Datenübertragungsrate erhöht, sowie einer PVC-Ummantelung, die für Haltbarkeit und Flexibilität des Kabels sorgt.

Datenübertragung und Laden gleichzeitig Laden Sie Ihr Telefon auf oder übertragen Sie Dateien? Sie werden dieses Dilemma nicht mehr haben! Bei Anschluss an einen Computer funktioniert das Kabel auf zwei Arten: Es überträgt Daten und lädt die Akkus. Für eine gute Arbeitsgeschwindigkeit sorgt der USB-2. 0-Standard, der Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s ermöglicht.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.