Baseus Bipow Schnelllade-Powerbank 10000mAh 20W weiß (Overseas Edition) + USB-A - Micro-USB-Kabel 0,25m weiß (PPBD050502)
Die Powerbank von Baseus wird Ihnen sicherlich in vielen Situationen helfen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über einen entladenen Akku Ihres Telefons oder Tablets machen. Durch den Zugriff auf eine zusätzliche, unabhängige Stromquelle können Sie die Geräte im Büro, unterwegs oder im Freien aufladen. Powerbank hat alles, was Sie brauchen - schnelle Ladefunktion, geringer Energieverbrauch. Unbedingt genauer anschauen!
Spezifikation:
Marke: Baseus Modell: PPBD050502 weiße Farbe Batterietyp: Lithium-Polymer Kapazität: 10000 mAh Maximale Leistung: 20 W Eingänge: Micro USB 18W (5V/2A, 9V/2A); USB-C 18W (5V/3A, 9V/2A) Ausgänge: USB1/USB2 18W (5V/ 3A , 9V/2A, 12V/1,5A); USB-C 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,5 A) Ladeunterstützung: FCP, AFC, QC
Kit-Inhalt:
1x Baseus Bipow-Powerbank 1x Stromkabel