Motorola Razr 2022 Hülle aus der Dux Ducis Fino Serie in Schwarz
Fino ist eine Serie eleganter Handyhüllen, die von Dux Ducis entworfen wurden. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Polycarbonat mit weichem TPU-Rand, integrierter PVC-Schicht und Nylongewebe für sicheren Halt. Das Material ist schmutzabweisend, Fingerabdrücke erscheinen nicht darauf. Die Hülle ist an das Motorola Razr 2022 angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z.B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.
Spezifikation:
Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Fino Material: TPU, PU, PVC, PC Kompatibilität: Motorola Razr 2022 Schwarze Farbe
Hauptmerkmale der Dux Ducis Fino Hülle für Motorola Razr 2022:
Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Die Rückseite der Hülle ist mit einer Nylonschicht überzogen. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Schützen Sie Ihr Telefon vor Beschädigungen
Die Hülle ist die Grundlage, die Sie beim Kauf eines Telefons kaufen sollten. Eine gute Hülle kann das Risiko einer Beschädigung des Telefons nach einem Sturz verringern. Deshalb lohnt sich die Anschaffung der Dux Ducis Fino Hülle, deren flexibles Gehäuse die Aufprallenergie auf seiner Oberfläche verteilt und die hochgezogenen Ränder um den Bildschirm dessen Oberfläche vor Kratzern schützen, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch gelegt wird.
Kameraschutz
Die Abdeckung schützt das Kameraglas vor Kratzern. Das Objektiv versteckt sich im Inneren des Gehäuses und ragt nicht über den Rand hinaus. Dank dessen gibt es keinen Kontakt mit dem Boden, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach oben gelegt wird.
Perfekt geschnitten
Das Gehäuse hat präzise Löcher an den Stellen der Kamera, der Lautsprecher und des Ladesteckers. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.
Unterstützung für kabelloses Laden
Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das drahtlose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne das Gehäuse zu entfernen.