| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-121297 Herst.-Nr.: 121297 EAN/GTIN: 6934913033609 |
| |
|
| | |
| Dux Ducis Skin X Pro Magnetic MagSafe Holster Case mit Flip-Cover Modisches Klappetui aus ökologischem Leder, kompatibel mit MagSafe. Dieses stylische Accessoire schützt das Smartphone nicht nur von allen Seiten, sondern erleichtert auch die Organisation im Alltag. Im Inneren finden Sie mehrere Fächer für Dokumente oder Kreditkarten. Spezifikation: Marke: Dux Ducis Modell: Skin X Pro Material: PU, TPU, PC, HAUSTIER Hauptvorteile des Dux Ducis Skin X Pro Flip Case: Modisches Design - Die Hülle zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, universell für jede Situation. Kompatibilität mit MagSafe - Laden Sie Ihr Smartphone drahtlos auf, auch ohne die Hülle zu entfernen. Glatte, angenehm anzufassende Oberfläche - die resistent gegen Fingerabdrücke und fettige Flecken ist. Der Koffer bleibt perfekt aufgeräumt. Verwenden Sie für weiteres Zubehör eine Hülle mit magnetischer Brieftasche oder Powerbank. Langlebigkeit und Solidität - Das Accessoire ist aus angenehm anzufassendem Öko-Leder gefertigt und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt. Es schützt das Smartphone effektiv von allen Seiten. Praktische Taschen - auf der Innenseite der magnetisch verschließbaren Klappe finden Sie Fächer für Kreditkarten, Dokumente oder Geldscheine. Integrierte Knöpfe – blockieren den Zugang unter dem Gehäuse für Schmutz- oder Sandpartikel, sie lassen das Gehäuse außerdem zusammenhängend aussehen. Präzise Ausschnitte - garantieren einen einfachen Zugang zu allen Anschlüssen. Magnetverschluss - die Klappe des Etuis schließt sich automatisch dank des Vorhandenseins von Magneten. Sie können sicher sein, dass der Bildschirm nicht versehentlich belichtet wird. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone tasche flip case, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 plus |
| | |
| |