| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-121421 Herst.-Nr.: 121421 EAN/GTIN: 8718846100113 |
| |
|
| | |
| Adidas Molded Case PU Der Fall geht auf die Wurzeln des Streetwear-Stils und das historische Erbe der Marke Adidas zurück. Es verfügt über eine lederähnliche Oberfläche und TPU-Kanten, die sich wie echtes Leder anfühlen. Gekrönt wird das Ganze mit dem Adidas Markenlogo. Produkteigenschaften Konturiertes Etui mit lederähnlicher Einlage Signiert mit dem ikonischen Logo und 3 Streifen Erhöhte Kanten schützen den Bildschirm vor Kratzern Einfacher Zugriff auf Tasten und Anschlüsse Sammlung Geformt Typ Koffer Material TPU / Kunstleder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1 " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |