| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-122210 Herst.-Nr.: 122210 EAN/GTIN: 3666339088231 |
| |
|
| | |
| Guess durchscheinend Eine wunderschöne Kollektion, die durch Ästhetik, Verarbeitung und modischen Stil besticht. Klassische Guess -Hülle - eine transparente Hülle, die mit einem Gürtel mit dem Guess -Logo im Vintage-Stil veredelt ist Die Hülle ist als einzigartige Alternative zu gewöhnlichen Handyhüllen konzipiert und verleiht auch einen einzigartigen, originellen Look. Ein Produkt eines renommierten Unternehmens von außergewöhnlich hoher Qualität aus starkem und langlebigem Polycarbonat. Das transparente Gehäuse mit dem aufgedruckten Guess -Logo betont das Prestige Ihres Geräts, die goldenen Elemente sorgen für zusätzlichen Stil und schaffen eine ausgewogene Kombination der ikonischen Guess Elemente. Sammlung Guess durchscheinend Typ Koffer Material TPU / PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 14 Plus 6,7 " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,81* | € 29,02* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 47,82* | € 63,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|